2350397-3 基板用端子台 5mmピッチ 1列 3極 緑 1箱 200個入 TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス)) 67061096

基板用端子台 5mmピッチ 1列 3極 緑 1箱 200個入

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1箱(200個)注文コード67061096品番2350397-3
参考基準価格(税別)¥84,400販売価格(税込)¥90,178
販売価格(税別)
81,980

Terminal Block とストリップは、2 本以上のワイヤをまとめて固定する絶縁接続で、絶縁フレームとクランプシステムで構成されています。TE の Terminal Block and ストリップは、多様なテクノロジーと信頼性の高い接続を提供し、制御から配電までのさまざまな産業用途に対応します。TE Connectivity は、プッシュイン式クランプ終端基板コネクタの Buchanan ポートフォリオを拡張し、フェルール付きワイヤとフェルールなしワイヤの工具不要での挿入を可能にしています。これによ

仕様●極数:3●ピッチ:5mm●行数:1●オス/メス:オス●結線方法:スプリング●タイプ:スプリング端子台●定格電流:16A●接続方向:垂直●色:緑●定格電圧:300 V ac●材質:真鍮●コード番号:195-1987アズワン品番65-7668-35
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

その他キャビネットパーツ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする