WURTH ELEKTRONIK
基板用端子台 WR-TBLシリーズ 3.5mmピッチ 1列 8極 緑
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
67061489
品番
691304100008
参考基準価格(税別)
¥1,940
販売価格(税込)
¥2,088
販売価格(税別)
¥
1,898
バスケットに入れる
WR-TBL シリーズ 3041 ~ 3.50 mm ねじなしプラグ、垂直エントリ、低プロファイル
仕様
●極数:8●ピッチ:3.5mm●行数:1●実装タイプ:ケーブルマウント●オス/メス:オス●結線方法:はんだ●タイプ:端子台●定格電流:12A●接続方向:垂直●色:緑●定格電圧:2.5 kV AC 、300 V AC●シリーズ:WR-TBL●幅:21.1mm●コード番号:185-4361
アズワン品番
65-7710-53