曜日別特売
BMF00H3 近接スイッチ BALLUFF 67062627

近接スイッチ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1個仕様●スイッチ形状:角型●通常端子構成:NO●出力タイプ:PNP●電流 Max:100A●コード番号:240-5386注文コード67062627品番BMF00H3
参考基準価格(税別)¥21,200販売価格(税込)¥23,078
販売価格(税別)
20,980
仕様●スイッチ形状:角型●通常端子構成:NO●出力タイプ:PNP●電流 Max:100A●コード番号:240-5386アズワン品番65-7794-94
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

セーフティスイッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする