曜日別特売
NBB2-8GM30-A2-V1 近接センサ バレル形 検出範囲 2 mm ねじの呼び M8 x 1 埋込型 6kHz PEPPERL+FUCHS 67062785

近接センサ バレル形 検出範囲 2 mm ねじの呼び M8 x 1 埋込型 6kHz

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1個注文コード67062785品番NBB2-8GM30-A2-V1
参考基準価格(税別)¥23,900販売価格(税込)¥25,278
販売価格(税別)
22,980

2 mm埋込型 検出距離を延長 幅広い使用温度範囲: -40 → +85℃

仕様●センサ技術:誘導●ねじの呼び:M8 x 1●出力タイプ:PNP●検出範囲:2 mm●接続方式:4ピンM12コネクタ●電源電圧:5 30 V dc●長さ:55mm●実装タイプ:埋込型●出力開閉電流:100 mA●動作温度 Max:+85℃●逆極性保護:あり●コード番号:184-8795アズワン品番65-7300-87
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

基板用センサ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする