TELEMECANIQUE SENSORS
近接センサ バレル形 検出範囲 5 mm ねじの呼び M18 x 1 埋込型 2kHz
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
67062864
品番
XS518B1PAL5
参考基準価格(税別)
¥12,400
販売価格(税込)
¥13,178
販売価格(税別)
¥
11,980
バスケットに入れる
誘導型センサXS5 M18 - L39 mm - 黄銅 - Sn10 mm - 12 → 24 V dc - ケーブル2 m
仕様
●センサ技術:誘導●ねじの呼び:M18 x 1●出力タイプ:PNP●検出範囲:5 mm●接続方式:ケーブル●電源電圧:10 36 V dc、12 24 V dc●長さ:40.15mm●最大DC電圧:24 V, 36V●実装タイプ:埋込型●出力開閉電流:200 mA●材質:黄銅ニッケルめっき、PPS●代表規格:CE、CSA、UL●コード番号:195-1853
アズワン品番
65-7320-23