IR12.D06L-F50.GP1I.7BF 近接センサ バレル形 検出範囲 6 mm ねじの呼び M12 x 1 埋込型 IO-Link 1kHz Baumer 67062889

近接センサ バレル形 検出範囲 6 mm ねじの呼び M12 x 1 埋込型 IO-Link 1kHz

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1個注文コード67062889品番IR12.D06L-F50.GP1I.7BF
参考基準価格(税別)¥53,600販売価格(税込)¥58,278
販売価格(税別)
52,980

Baumer 誘導距離測定 埋込型 測定距離: 0 ~ 6 mm 出力プッシュプル ティーチ:シングルポイント、2 ポイント、ウィンドウ IO-Link M12コネクタ -25 → 75℃

仕様●センサ技術:誘導●ねじの呼び:M12 x 1●出力タイプ:IO-Link●検出範囲:6 mm●接続方式:4ピンM12コネクタ●電源電圧:8 → 36 V dc●長さ:50mm●幅:12mm●最大DC電圧:36V●実装タイプ:埋込型●出力開閉電流:100 mA●材質:黄銅、ニッケルめっき●代表規格:CE、cULus●コード番号:187-1796アズワン品番65-7267-30
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

基板用センサ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする