曜日別特売
AL-67 空焚防止・導電率式 日伸理化 67064097

AL-67 空焚防止・導電率式 日伸理化 67064097
AL-67 空焚防止・導電率式 日伸理化 67064097

空焚防止・導電率式

商品レビューを投稿する
10日以内出荷返品不可お客様組立品10日以内出荷とは
内容量1個注文コード67064097品番AL-67
参考基準価格(税別)¥39,500販売価格(税込)¥42,878
販売価格(税別)
38,980

設定水位より下がると自動的に恒温器の電源をカットします。
ヒーターの空焚を防ぎます。
槽内での設定設置スペースがわずか
ロータリーエバポレター用の浅型水槽でも使えます。
ステンレス水槽専用です。
樹脂系水槽では使用できません。

仕様●使用媒体 水専用●水位調整幅 水槽の縁から47~90mm 調整幅43mm●制御出力 AC100V, 15A(1500W)●使用可能水温 90℃まで●制御方式 導電率センサーによる ON/OFF●センサー寸法 直径5Φ 全長90mmm●センサー材質 ステンレス PTFE リード線300mm●適合水槽 ステンレス製専用、側壁の厚さ8mm以内●電源部設置環境 室温4℃~37℃ 湿度85%以下 結露しないこと●本体外形寸法 W82×D130×H88mm●重量 0.8kg●電源 AC100V 15A 三芯接地プラアズワン品番65-8130-48
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

加熱・冷却・クーラーボックス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする