曜日別特売
115-06319 RT50S-PA66-NA 結束バンド 165mm x 4.6 mm ナチュラル ナイロン 66 1袋 100個入 ヘラマンタイトン(旧:タイトン) 67064228

結束バンド 165mm x 4.6 mm ナチュラル ナイロン 66 1袋 100個入

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1袋(100個)注文コード67064228品番115-06319 RT50S-PA66-NA
参考基準価格(税別)¥5,440販売価格(税込)¥5,938
販売価格(税別)
5,398

UL
RT シリーズ再利用可能ケーブルタイ
簡単に取り外し可能で、広く再利用可能な結束バンド(内側にギザ付き)

仕様●長さ:165mm●幅:4.6 mm●色:ナチュラル●材質:ナイロン 66●タイプ:リリース可能●入数:100pack●動作温度 Min:-40℃●動作温度 Max:+85℃●シリーズ:RT50S●引張強度:225N●最大バンドル直径:35mm●コード番号:321-4460アズワン品番65-7373-12
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ロープ、ヒモ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする