曜日別特売
156-00020 T50ROSEC20-PA66HS/PA66HIRHS-BK 結束バンド 200mm 黒 ナイロン 66 1袋 100個入 ヘラマンタイトン(旧:タイトン) 67064334

結束バンド 200mm 黒 ナイロン 66 1袋 100個入

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1袋(100個)注文コード67064334品番156-00020 T50ROSEC20-PA66HS/PA66HIRHS-BK
参考基準価格(税別)¥26,200販売価格(税込)¥28,578
販売価格(税別)
25,980

ケーブルタイとエッジクリップ: 3 ~ 6mm
エッジのケーブル又はワイヤをガイド及び束にするためのツーピースクリップです クリップを手で押し込むだけで、一体型の金属製クリップによって端がしっかり保持されます エッジクリップをタイで自由にスライドさせることができます 取り付け時の固定やパネル取り付けに最適な位置にクリップを回転させることができます 付属のケーブルの損傷を最小限に抑えるため、外側にギザが付いています

仕様●長さ:200mm●色:黒●材質:ナイロン 66●タイプ:アッセンブリ●動作温度 Min:-40℃●動作温度 Max:+105℃●コンテンツ:ケーブルタイ、エッジクリップ●コード番号:447-298アズワン品番65-7475-73
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ロープ、ヒモ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする