111-91210 T120R(E)-PA66V0-WH 結束バンド 380mm x 7.6 mm 白 ナイロン 66 111-91210 T120R E -PA66V0-WH 1袋 100個入 ヘラマンタイトン(旧:タイトン) 67064508

結束バンド 380mm x 7.6 mm 白 ナイロン 66 111-91210 T120R E -PA66V0-WH 1袋 100個入

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1袋(100個)注文コード67064508品番111-91210 T120R(E)-PA66V0-WH
参考基準価格(税別)¥22,300販売価格(税込)¥24,178
販売価格(税別)
21,980

UL94V-0
Tシリーズ限界火災危険ケーブルタイ
耐火性が最重要となる場所や、人の多い場所、重要な設備のある場所(乗り物、トンネル、病院、コンピュータセンターなど)での使用に適したより高い難燃性等級のケーブルタイです。
主な特徴 ハロゲンフリー 低発煙性の向上 有毒ガスの発生はまれ 各種サイズあり 内部ギザ歯 手動 / 取り付け工具で簡単に設置可能

仕様●長さ:380mm●幅:7.6 mm●色:白●材質:ナイロン 66●タイプ:リリース不可●入数:100pack●動作温度 Min:-40℃●動作温度 Max:+85℃●シリーズ:T120R●引張強度:535N●最大バンドル直径:100mm●コード番号:321-4505アズワン品番65-7472-93
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ロープ、ヒモ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする