曜日別特売
111-00831 MCT50L-PA66MP-BU 結束バンド 390mm x 4.6 mm 青 金属検知可能ナイロン 1袋 100個入 ヘラマンタイトン(旧:タイトン) 67064526

結束バンド 390mm x 4.6 mm 青 金属検知可能ナイロン 1袋 100個入

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1袋(100個)注文コード67064526品番111-00831 MCT50L-PA66MP-BU
参考基準価格(税別)¥22,000販売価格(税込)¥24,178
販売価格(税別)
21,980

HellermannTyton ケーブルタイHellermannTyton MCT50L シリーズ青色金属検出可能ケーブルタイは、ナイロン製です。最大束径は 110 mm で、長さは 380 mm、幅は 4.7 mm です。このタイには、金属塗料を配合した独自の製造プロセスがあり、標準的な金属検知器によってタイの小さな切抜き部分でも検出できます。この結束バンドは、製造プロセス内及びその周辺での配線に最適です。 特長と利点 着色されているため識別が容易 難燃性 汚染のリスクを大幅に低減 ハロゲンフリー 磁気

仕様●長さ:390mm●幅:4.6 mm●色:青●材質:金属検知可能ナイロン●タイプ:リリース不可●入数:100pack●動作温度 Min:-40℃●動作温度 Max:+85℃●シリーズ:MCT50L●引張強度:225N●最大バンドル直径:110mm●耐火性:自消性●コード番号:396-2175アズワン品番65-7480-86
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ロープ、ヒモ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする