ヘラマンタイトン(旧:タイトン)
結束バンドベース CTQM5 長さ 21mm 幅 9.5 mm ナイロン 66 黒 1袋 100個入
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
内容量
1袋(100個)
注文コード
67064605
品番
151-10930 CTQM5-PA66-BK
参考基準価格(税別)
¥21,300
販売価格(税込)
¥21,978
販売価格(税別)
¥
19,980
バスケットに入れる
ねじ固定式 Q シリーズケーブルタイマウント
仕様
●色:黒●長さ:21mm●幅:9.5 mm●接着剤付き:あり●材質:ナイロン 66●シリーズ:CTQM5●動作温度 Min:-40℃●動作温度 Max:+85℃●入数:100●コード番号:753-8568
アズワン品番
65-7478-99