曜日別特売
EE-SX871P 光電センサ L型 検出範囲 5 mm omron(オムロン) 67065120

光電センサ L型 検出範囲 5 mm

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1個注文コード67065120品番EE-SX871P
参考基準価格(税別)¥8,770販売価格(税込)¥9,568
販売価格(税別)
8,698

Omron EE-SX77 / 87 シリーズは、薄型のコンパクトなフォトマイクロセンサです。薄型ケーブル(非変調)は、両側の明るい光インジケータで使用でき、簡単な操作の監視に適しています。このシリーズには、遮光時オン動作とライトオン動作のモデルがあります。3 種類の形状のさまざまなバリエーションを用意しています。フォトマイクロセンサはコンパクトで薄型なので、高密度実装が可能です 取り扱いが簡単

仕様●センサーのスタイル:L型●検出タイプ:スルービーム●検出範囲:5 mm●出力タイプ:PNP●電気的接続:ケーブル●シリーズ:EE-SX87●コード番号:215-7808アズワン品番65-7276-12
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

光電・ファイバセンサ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする