T18-2VPLPC-2M 光電センサ バレル形 検出範囲 6 m Banner 67065235

光電センサ バレル形 検出範囲 6 m

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1個注文コード67065235品番T18-2VPLPC-2M
参考基準価格(税別)¥21,800販売価格(税込)¥23,078
販売価格(税別)
20,980

センサのファミリ一式は、すべてコンパクトなライトアングル 18 mm ねじ付きハウジングに収められ、湿潤環境での長寿命設計になっています 化学的に堅牢なエポキシ密閉型のプラスチックセンサで、食品及び飲料業界でよく見られる洗浄用途に適しています 電子部品のエポキシ封入により、プラスチック超音波溶接ジョイントに加えて冗長シールを実現し、湿潤熱衝撃環境で最大限の信頼性を得られます 繰り返しクリーニングしても製品の刻印が恒久的に消えません 食品グレードのプラスチック素材で、あらゆる露出面に使用されています センサ

仕様●センサーのスタイル:バレル形●検出タイプ:逆反射型●検出範囲:6 m●出力タイプ:PNP●電気的接続:ケーブル●最大DC電圧:30V●接続方式:ケーブル●ライトソース:赤色LED●IP保護等級:IP67、IP68、IP69K●電流 Max:16 mA●応答時間:1.5 ミリ秒、750 μ s●動作温度 Max:+70℃●代表規格:CE, cULus, ECOLAB●コード番号:190-4224アズワン品番65-7315-65
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

光電・ファイバセンサ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする