曜日別特売
E3TSL232M 光電センサ ブロック形 検出範囲 5 mm → 30 mm omron(オムロン) 67065339

光電センサ ブロック形 検出範囲 5 mm → 30 mm

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1個注文コード67065339品番E3TSL232M
参考基準価格(税別)¥13,300販売価格(税込)¥14,278
販売価格(税別)
12,980

拡散反射型
部分的な背景抑制(BGS)機能内蔵

仕様●センサーのスタイル:ブロック形●検出タイプ:逆反射型●検出範囲:5 mm → 30 mm●出力タイプ:PNP●電気的接続:Pre-Wired Cable●最大DC電圧:26.4V●ライトソース:LED●IP保護等級:IP67●電流 Max:50 mA●応答時間:1 ms●動作温度 Max:+55℃●コード番号:326-7256アズワン品番65-7341-10
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

光電・ファイバセンサ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする