曜日別特売
VS8EAPLLP 光電センサ 検出範囲 100 mm → 2 m Banner 67065409

光電センサ 検出範囲 100 mm → 2 m

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1個注文コード67065409品番VS8EAPLLP
参考基準価格(税別)¥38,300販売価格(税込)¥41,778
販売価格(税別)
37,980

光電センサは光電センサとも呼ばれ、アイテムや機器の有無や表面の状態の変化を検出するために使用します。放出された光が物体によって遮断又は反射されると、ライトパターンの変化がレシーバで測定され、対象の物体又は表面が認識されます。光電センサは、マテハン、包装、食品・飲料、医療など、産業製造分野で非常に一般的です。 選択したスタイルに応じて、リフレクタあり / なしで使用したり、自立型、長距離、ヘビーデューティ、コンパクトなタイプがあります。各用途の要件に適合するように、さまざまなハウジング及び取り付けオプション

仕様●検出タイプ:逆反射型●検出範囲:100 mm → 2 m●出力タイプ:PNP●電気的接続:4 線ケーブル: 2 m●最大DC電圧:30V●接続方式:ケーブル●IP保護等級:IP67●電流 Max:12 mA●応答時間:500 μs●材質:ガラス繊維強化プラスチック●コード番号:191-5197アズワン品番65-7342-66
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

光電・ファイバセンサ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする