曜日別特売
HDUOPX-2 HDS2-UTXシリーズ用交換ハードディスク I ・O DATA(アイ・オー・データ) 67077334

HDS2-UTXシリーズ用交換ハードディスク

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可代引不可メーカー直送3日以内出荷とは
容量2TB
内容量1台注文コード67077334品番HDUOPX-2
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥27,478
販売価格(税別)
24,980

HDUOPXシリーズは2ドライブ搭載の外付けハードディスク「HDS2-UTXシリーズ」の交換用ハードディスクです。
万が一のハードディスク故障時に、本商品を使って「HDS2-UTXシリーズ」のハードディスクを入れ替えることが可能です。

適合HDS2-UTX4.0容量2TB質量(g)約700使用温度範囲(℃)5~35適合規格RoHS指令準拠使用湿度範囲20~80%(結露なきこと)保証期間1年保証エネルギー消費効率(W/GB)0.0026(区分B)アズワン品番64-3789-22インターフェイスSATA
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※本商品には固定用金具ネジは添付されておりません。
※この商品は個人様宅への配達不可の商品です。予めご了承ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

内蔵HDD」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする