曜日別特売
HDCZ-UT3K USB 3.0/2.0対応 外付ハードディスク I ・O DATA(アイ・オー・データ) 67078576

USB 3.0/2.0対応 外付ハードディスク

(1件のレビュー)
取扱い終了代引不可
内容量1台注文コード67078576品番HDCZ-UT3K
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

業界最小、高性能でこだわり設計の外付ハードディスクです。パソコンに接続して動画や写真の保存先として、
あるいはTV録画やビデオカメラのデータバックアップ先など幅広い用途にご利用いただけます。特にテレビは10メーカー600機種以上に対応。
家電メーカーと連携して動作確認済みですので、安心してご利用いただけます。
さらにパソコン用として、本商品をお使いの方はWindowsとMacのパソコン両方でデータの閲覧・保存がフルにできる、
便利なソフト「NTFS-3G for Mac I-O DATA」が無料でダウンロードできます。
筐体内部の空気はドライブが発する熱を外に伝えにくくする断熱材になっています。
筐体サイズをHDCL-UTシリーズに対して約26%縮小することにより、内部の無駄な空間を排除し、ハードディスクの発生する熱を効率よく外に逃がすことができます。
また、特徴的な筐体表面の凸凹は単なるデザインではありません。
平面と比較して約6%表面積を増やすことで効果的な放熱ができるようになり、ファンレスでも十分な冷却性能を実現しました。
ファンレス構造、内蔵ドライブのフローティングマウントやゴム足などの防振性にも配慮した設計なので、深夜の録画でも作動音は気になりません。
筐体背面にLEDを配置することで、録画番組視聴時にもLEDの光が気になりません。
パソコンの電源ON/OFFに連動して、本商品の電源もON/OFFするから便利。無駄な消費電力も節約できる環境にやさしい商品です。
本体背面にドライブ盗難防止用鍵取付穴「ケンジントンスロット」を装備。セキュリティケーブルなどを使用して、持ち出しを制限できます。

インターフェイスUSB 3.0/USB 2.0ブラック容量(TB)3付属品USB 3.0ケーブルA-Micro B〔約1m〕5本、ACアダプター、取扱説明書質量(g)約800使用温度範囲(℃)5~35消費電力(W)8.2(typ)適合規格VCCI Class B、RoHS指令準拠、電気用品安全法(ACアダプター)対応OSWindows 10/Windows 8.1/Windows 8/Windows 7、macOS 10.12/Mac OS X 10.9~10.11コネクタ形状USB(Micro B)×1対応機種Windowsパソコン、Mac外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約34×172×115(突起部分含まず)、約35×172×116(ゴム足部分含む)使用湿度範囲20~80%(結露なきこと)電源(AC V)100(50/60Hz)動作環境USB 3.0/USB 2.0いずれかのポートを装備した機種(USB 3.0/USB 2.0いずれかのインターフェイス商品を装備した機種を含む)保証期間1年保証設置方式縦置き・横置きエネルギー消費効率(W/GB)0.0015(区分B)対応フォーマットNTFS
注意
※サポートソフトの対応OS詳細は、各ソフトウェアのダウンロードページにてご確認ください。
※本商品にはサポートソフトCD-ROMは添付しておりません。ソフトウェアなどはサプライヤーサポートライブラリよりダウンロードしてください。
※この商品は個人様宅への配達不可の商品です。予めご了承ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 67078682
2017-12-25
用途: TV録画

外装もカッコよく、容量も多くいい商品だと思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

外付けHDD」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする