TAP-CAP3P50L コンセント安全キャップ サンワサプライ 67090013

 

TAP-CAP3P50L コンセント安全キャップ サンワサプライ 67090013
TAP-CAP3P50L コンセント安全キャップ サンワサプライ 67090013
TAP-CAP3P50L コンセント安全キャップ サンワサプライ 67090013
TAP-CAP3P50L コンセント安全キャップ サンワサプライ 67090013
TAP-CAP3P50L コンセント安全キャップ サンワサプライ 67090013

コンセント安全キャップ

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1セット(50個)
差込口(適合)3P
内容量1セット(50個)注文コード67090013品番TAP-CAP3P50L
参考基準価格(税別)¥2,800販売価格(税込)¥2,748
販売価格(税別)
2,498
差込口(適合)3P本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)28×18.7×30色(本体)ホワイトアズワン品番64-0895-86差込口形状(適合)抜け止め
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-08-21
用途: テーブルタップの空いているところのカバー
国立大学法人千葉大学教育・研究機関

数が多く入っているのでお得感がある。引っ掛けタイプ用は中々ないので助かります

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

タップアクセサリ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする