曜日別特売
EE40201S2-1000U-999 軸流ファン 電源電圧:12 V dc DC 40 x 40 x 20mm SUNON 67097505

軸流ファン 電源電圧:12 V dc DC 40 x 40 x 20mm

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1個注文コード67097505品番EE40201S2-1000U-999
参考基準価格(税別)¥1,370販売価格(税込)¥1,428
販売価格(税別)
1,298
仕様●寸法:40 x 40 x 20mm●高さ:40mm●消費電力:760mW●奥行:20mm●風量:7.7cfm●IP定格:IP20●コード番号:202-5371アズワン品番65-8078-70
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ファンモータ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする