曜日別特売
BEF-WK-SF 取り付けアクセサリ エンコーダサーボクランプ サーボフランジエンコーダ SICK 67097688

取り付けアクセサリ エンコーダサーボクランプ サーボフランジエンコーダ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1個注文コード67097688品番BEF-WK-SF
参考基準価格(税別)¥2,430販売価格(税込)¥2,638
販売価格(税別)
2,398
仕様●アクセサリタイプ:エンコーダサーボクランプ●併用可能製品:サーボフランジエンコーダ●応用例:エンコーダマウンティング●シリーズ:BEF●ボアサイズ:4.2mm●コード番号:220-7061アズワン品番65-7331-52
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

基板用センサ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする