VAME-B10-20-W 取り付けセット VAME 値 シリーズ Festo 67097794

取り付けセット VAME 値 シリーズ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1個注文コード67097794品番VAME-B10-20-W
参考基準価格(税別)¥4,000販売価格(税込)¥4,398
販売価格(税別)
3,998

Festo のカバーキャップは、カバーキャップを取り付けた後に手動オーバーライドで使用し、その後は非ラッチでのみ使用します。カバーに PA 補強材を使用しています。製品重量: 3 g

仕様●メーカーシリーズ:VAME (値)●アクセサリタイプ:取り付けキット●コード番号:203-8914アズワン品番65-8011-85
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする