SICK
取り付けブラケット 取り付けブラケット ブロックスタイルセンサー
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
67098047
品番
BEF-WN-REFX
参考基準価格(税別)
¥3,440
販売価格(税込)
¥3,738
販売価格(税別)
¥
3,398
バスケットに入れる
リフレクタ用の汎用取り付けブラケットブロックスタイルセンサ用注
仕様
●アクセサリタイプ:取り付けブラケット●併用可能製品:ブロックスタイルセンサー●応用例:リフレクタ用の汎用取り付けブラケットです●シリーズ:BEF●材質:スチール、亜鉛コーティング●コード番号:225-0120
アズワン品番
65-7313-40