曜日別特売
3SU1200-6KF10-1AA0 信号機器 SIEMENS 67099350

信号機器

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1個注文コード67099350品番3SU1200-6KF10-1AA0
参考基準価格(税別)¥22,900販売価格(税込)¥24,178
販売価格(税別)
21,980

音響信号装置、小型、22 mm、丸型、プラスチック、黒色、連続音2.4 kHz、音圧(最小): 90 dB/10 cm、ホルダ付き、動作電圧: 230 V ac、ねじ止め端子

仕様●種類:警告ブザー●シリーズ:SIRIUS ACT●コード番号:181-2875アズワン品番65-7805-87
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スイッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする