M/58312/01 真空パッド フラット 150mm ニトリルゴム NORGREN 67099438

真空パッド フラット 150mm ニトリルゴム

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1個注文コード67099438品番M/58312/01
参考基準価格(税別)¥71,100販売価格(税込)¥76,978
販売価格(税別)
69,980

IMI Norgren M / 58300 シリーズ真空カップです。サクションカップの直径は 150 mm です。このフラット真空カップは、柔軟な材質でほとんど動きません。レベル補正機能を使用すると、製品の位置を変更できます 垂直オフセット動作用のフレキシブルコネクタです

仕様●メーカーシリーズ:M/58300●パッドタイプ:フラット●パッド径:150mm●パッド材質:ニトリルゴム●保持力:280N●コード番号:220-3880アズワン品番65-7966-72
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

真空機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする