VN-30-H-T6-PQ4-VQ5-RO2 真空ポンプ VNシリーズ Festo 67099630

真空ポンプ VNシリーズ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1個注文コード67099630品番VN-30-H-T6-PQ4-VQ5-RO2
参考基準価格(税別)¥47,200販売価格(税込)¥51,678
販売価格(税別)
46,980

Festo VN シリーズの真空ジェネレータは、標準で高真空で幅 24 mm です。 T 字型でプッシュインコネクタとオープンサイレンサを備えています。公称ノズルサイズは 3 mm、最大吸引流量は 186 l/min で、任意の位置に組み立てられています。周囲温度: 0 → 60 ℃ 銅及びPTFE不使用

仕様●メーカーシリーズ:VN●ノズル直径:3mm●最高真空圧力:3.7バール●最高流入圧力:6バール●最高吸込流量:186L/min●使用圧力:1 to 8バール●コード番号:203-6274アズワン品番65-8008-01
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

真空機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする