VN-07-L 真空ポンプ VNシリーズ Festo 67099709

真空ポンプ VNシリーズ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1袋(5個)注文コード67099709品番VN-07-L
参考基準価格(税別)¥40,100販売価格(税込)¥43,978
販売価格(税別)
39,980

Festo 真空ジェネレータカートリッジは VN 真空ジェネレータに使用され、高い吸引速度です。公称ノズルサイズは 0.7 mm で、最大動作圧力真空は 6 bar です周囲温度: 0 → 60 ℃ 動作圧力: 1 → 8 bar

仕様●メーカーシリーズ:VN●ノズル直径:0.7mm●最高真空圧力:8バール●最高流入圧力:6バール●最高吸込流量:30.9L/min●使用圧力:1 to 8バール●コード番号:203-6132アズワン品番65-7983-16
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

真空機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする