垂直圧力供給プレート VABFシリーズ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1個注文コード67099718品番VABF-S3-2-P1A3-G18
参考基準価格(税別)¥14,500販売価格(税込)¥15,378
販売価格(税別)
13,980

Festo VABF シリーズは、バルブ Terminal VDMA-01/02 に使用される圧力供給プレートを備えています。標準ポートパターンは 15407-1 で、マニホールドサブベースとバルブの間に取り付けています。幅は 18 mm で、任意の位置で組み立てられます。保護クラス IP65 周囲温度: -5 → 50 ℃

仕様●メーカーシリーズ:VABF●タイプ:マニホールド●ボディ材質:アルミニウム●コード番号:203-0145アズワン品番65-8003-57
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする