曜日別特売
LR6-402PJNU-RYGB 積層式表示灯 24 V dc 赤 / 黄 / 緑 / 青 PATLITE(パトライト/旧:春日電機) 67099980

積層式表示灯 24 V dc 赤 / 黄 / 緑 / 青

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1個注文コード67099980品番LR6-402PJNU-RYGB
参考基準価格(税別)¥50,700販売価格(税込)¥54,978
販売価格(税別)
49,980

Patlite シングルタワーライトですPatlite LR LED は、あらかじめ構成されたビーコンシングルタワーライトにモジュール化された設計が施されています。ボディカラーはシルバー。供給電圧は 24 V dc です。タワーライトはベースマウントです。LED はレッド、アンバー、グリーン、ブルーです。滑らかで均整のとれた形状と強化された本体構造により、過酷な環境でも性能を発揮します。特長と利点モジュール式の「ツイストアンドロック」システムにより、LED やサウンドのモジュールを簡単にカスタマイズ及び再

仕様●シリーズ:LR6●軽元素の数:4●発光色:色付き●バルブタイプ:LED灯●LEDのカラー:赤 / 黄 / 緑 / 青●サウンダのコンポーネント:サウンダなしコンポーネント●多機能:あり●取付方法:ポール取り付け●高さ:549mm●ベース直径:60mm●接続ケーブル長さ:3m●接続タイプ:ケーブル●動作温度 Min:-20℃●コード番号:170-1803アズワン品番65-7277-95
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

表示灯・積層信号灯・シグナリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする