曜日別特売
YM2A15-000S01FY2A4 接続ケーブル Yコネクタ SIG100 及び SIG SICK 67100199

接続ケーブル Yコネクタ SIG100 及び SIG

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1個注文コード67100199品番YM2A15-000S01FY2A4
参考基準価格(税別)¥10,600販売価格(税込)¥10,998
販売価格(税別)
9,998

Y - SIG100 および SIG200 用ケーブルSick SIG100 / SIG200注

仕様●アクセサリタイプ:Yコネクタ●併用可能製品:Sick SIG100 及び SIG●応用例:Y - SIG100 および SIG200 用ケーブル●シリーズ:YM2A15●コネクタのジェンダー:メス , オス●接続方式:M12 5 ピン●材質:TPU 、亜鉛ダイキャスト●コード番号:225-0196アズワン品番65-7312-32
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

基板用センサ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする