3KD9406-7 接地端子 3 KD用 Sentron 3KD9 SIEMENS 67100409

接地端子 3 KD用 Sentron 3KD9

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1個注文コード67100409品番3KD9406-7
参考基準価格(税別)¥30,500販売価格(税込)¥32,978
販売価格(税別)
29,980

Siemens ニュートラル導体 / アース Terminal です。 3KD サイズ 4 用の固定ジャンパアクセサリが付属しています。EAC 承認

仕様●種類:アース端子●範囲:Sentron●シリーズ:3KD9●コード番号:228-8092アズワン品番65-7818-07
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

セーフティスイッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする