曜日別特売
TEA 1-0505 絶縁DC-DCコンバータ Vout:5V dc 4.5 → 5.5 V dc 1W 1セット 10個入 TRACO POWER 67100610

絶縁DC-DCコンバータ Vout:5V dc 4.5 → 5.5 V dc 1W 1セット 10個入

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1セット(10個)注文コード67100610品番TEA 1-0505
参考基準価格(税別)¥3,080販売価格(税込)¥3,298
販売価格(税別)
2,998
仕様●入数:1チューブ(10個入り)●出力電圧:5V dc●出力電圧調整範囲:-3 → 3%●入力電圧範囲:4.5 → 5.5 V dc●入力電圧公称:5 V dc●絶縁電圧:1.5kV●定格電力:1W●実装タイプ:スルーホール●医療規格認定:なし●鉄道用途向けに承認済み:なし●シリーズ:TEA 1●コード番号:204-7569アズワン品番65-7218-01
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

変圧・変換」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする