曜日別特売
YAR-0918(IV) 洗えるフランネルラグ 抗菌防臭・防ダニ YAMAZEN(山善) 67132199

YAR-0918(IV) 洗えるフランネルラグ 抗菌防臭・防ダニ YAMAZEN(山善) 67132199
YAR-0918(IV) 洗えるフランネルラグ 抗菌防臭・防ダニ YAMAZEN(山善) 67132199
YAR-0918(IV) 洗えるフランネルラグ 抗菌防臭・防ダニ YAMAZEN(山善) 67132199
YAR-0918(IV) 洗えるフランネルラグ 抗菌防臭・防ダニ YAMAZEN(山善) 67132199
YAR-0918(IV) 洗えるフランネルラグ 抗菌防臭・防ダニ YAMAZEN(山善) 67132199
YAR-0918(IV) 洗えるフランネルラグ 抗菌防臭・防ダニ YAMAZEN(山善) 67132199
YAR-0918(IV) 洗えるフランネルラグ 抗菌防臭・防ダニ YAMAZEN(山善) 67132199
YAR-0918(IV) 洗えるフランネルラグ 抗菌防臭・防ダニ YAMAZEN(山善) 67132199
YAR-0918(IV) 洗えるフランネルラグ 抗菌防臭・防ダニ YAMAZEN(山善) 67132199
YAR-0918(IV) 洗えるフランネルラグ 抗菌防臭・防ダニ YAMAZEN(山善) 67132199
YAR-0918(IV) 洗えるフランネルラグ 抗菌防臭・防ダニ YAMAZEN(山善) 67132199
YAR-0918(IV) 洗えるフランネルラグ 抗菌防臭・防ダニ YAMAZEN(山善) 67132199
YAR-0918(IV) 洗えるフランネルラグ 抗菌防臭・防ダニ YAMAZEN(山善) 67132199
YAR-0918(IV) 洗えるフランネルラグ 抗菌防臭・防ダニ YAMAZEN(山善) 67132199
YAR-0918(IV) 洗えるフランネルラグ 抗菌防臭・防ダニ YAMAZEN(山善) 67132199
YAR-0918(IV) 洗えるフランネルラグ 抗菌防臭・防ダニ YAMAZEN(山善) 67132199
YAR-0918(IV) 洗えるフランネルラグ 抗菌防臭・防ダニ YAMAZEN(山善) 67132199
YAR-0918(IV) 洗えるフランネルラグ 抗菌防臭・防ダニ YAMAZEN(山善) 67132199

洗えるフランネルラグ 抗菌防臭・防ダニ

(1件のレビュー)
5日以内出荷5日以内出荷とは
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)90×185×1
アイボリー
内容量1枚注文コード67132199品番YAR-0918(IV)
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,418
販売価格(税別)
2,198

シルクのようななめらかさの超極細フランネル繊維とふっくら心地の良いウレタンフォームを使用。抗菌防臭・防ダニ加工で安心して使える、なめらかタッチのフランネルラグ。
裏面は滑りにくい仕様でラグのズレを防止。短めの毛足で掃除機掛けもラク。丸洗いして清潔にお使いいただけます。

用途
ラグ、カーペット、ホットカーペットカバーとして。洗える/抗菌/防臭/防ダニ/ラグマット/カーペット/マット/絨毯/ホットカーペットカバー/ホットカーペット/床暖房/センターラグ/リビングラグ/洗濯可/洗える/床/フローリング
材質
【表地】ポリエステル100%【裏地】ポリエステル不織布(すべりにくい加工)【中材】ウレタンフォーム
質量(kg)
0.7
アイボリー
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
90×185×1
適用畳数
1畳
注意
※摩擦により色落ちする可能性があります。特に、濃色のものや濡れた状態での摩擦にはご注意ください。
※洗濯ネットをご使用の上、他のものと一緒に洗わず単独にて洗濯してください。
※床材(塩化ビニル・フローリング等)の材質によっては、床がべたついたり色移りする場合があります。特に、新築の床材やワックスがけ直後のご使用はご注意ください。
※長期間同じ場所でのご使用は避け、定期的に使用場所をずらしたり床面を拭いてご使用ください。
※毛の向きや光の当たり具合等で色の見え方が異なります。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2026-03-26
用途: 納期が・・・

変な匂いもなく質感はいいです。グレージュを購入しましたが、写真よりもグレー感が強くグレージュ?という感じです。納期がめちゃくちゃかかるのはなぜ?

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

カーペット・フロア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする