FK-7025BK カジュアルこたつ シーズ 67132470

製品画像

FK-7025BK カジュアルこたつ シーズ 67132470
FK-7025BK カジュアルこたつ シーズ 67132470

カジュアルこたつ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可お客様組立品5日以内出荷とは
内容量1台注文コード67132470品番FK-7025BK
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥8,358
販売価格(税別)
7,598

夏はテーブル、冬はこたつとして使えるカジュアルこたつ。天板リバーシブルでお部屋や布団に合わせられます。一人暮らしの方にピッタリサイズの70x70cm

用途こたつ、テーブルとして質量(kg)11ブラック電源(V)AC100(50/60Hz)消費電力(W)500電源コード(m)2.8
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

コタツ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする