曜日別特売
- バリケード 伸縮式 モノタロウ 67132549

- バリケード 伸縮式 モノタロウ 67132549
- バリケード 伸縮式 モノタロウ 67132549
- バリケード 伸縮式 モノタロウ 67132549
- バリケード 伸縮式 モノタロウ 67132549
- バリケード 伸縮式 モノタロウ 67132549
- バリケード 伸縮式 モノタロウ 67132549
モノタロウ

バリケード 伸縮式

商品レビューを投稿する
1年間返品保証
内容量
1個
注文コード
67132549
品番
-
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年12月上旬より順次出荷を予定しております。
代替商品があります。
販売価格(税込)¥9,898
販売価格(税別)
¥8,998
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください

伸縮式・水充填式のバリケードです。コンパクトに畳んで、水を抜くことで持ち運びに便利です。
ポリエチレンを使用しており、軽量で耐久性に優れております。
反射テープを貼り付けておりますので、夜間や暗い場所での使用にも適しています。

用途
工事現場や点検作業時の区画整理、駐車場、イベンド時の誘導や進入禁止に
付属品
シール
質量(kg)
空時:2.8、満水時:9.45
色
黄
奥行(mm)
385
収納時寸法(mm)
約290×960(H)
使用時寸法(mm)
約2500×960(H)
注意
※伸縮時に手を挟まないように注意してください。
※強風時や悪天候時には使用しないでください。
※排水時の空気穴を設けています。必要に応じて付属のシールを貼り付けフタをしてください。
※注入口よりも多く水を入れると漏れてしまう可能性がありますので、注ぎ口を超えて水を入れないでください。

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
67132549-50756353EA983DX-6EA983DX-6 960x240-2500mm バリケード(伸縮式) エスコ 50756353960x240-2500mm バリケード(伸縮式)エスコ1個
¥12,100
税込¥13,310
ナショナルブランドの相当品です

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バリケード」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする