TAIWAN SEMICONDUCTOR
定電流 LEDドライバ 300mA 1W 1セット 3000個入
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
内容量
1セット(3000個)
注文コード
67133598
品番
TSCR421CX6H
参考基準価格(税別)
¥343,000
販売価格(税込)
¥373,780
販売価格(税別)
¥
339,800
バスケットに入れる
仕様
●入数:1リール(3000個入り)●入力電圧:40 V●出力電圧:40V●オペレーション:定電流●出力電流:300mA●最大出力パワー:1W●シリーズ:TSCR●コード番号:216-9645
アズワン品番
65-7236-13