曜日別特売
RLS-226 電源ラインフィルタ RECOM電源用 アクセサリ RLS 1袋 50個入 RECOM 67133896

電源ラインフィルタ RECOM電源用 アクセサリ RLS 1袋 50個入

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1袋(50個)注文コード67133896品番RLS-226
参考基準価格(税別)¥8,310販売価格(税込)¥9,128
販売価格(税別)
8,298
仕様●シリーズ:RLS●併用可能製品:RECOM電源●入力電流範囲:0.63A●コード番号:185-5499アズワン品番65-7223-14
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

変圧・変換」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする