SAMTEC
同軸ケーブル MHF1 オス SMAメス 100mm
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
67135567
品番
MH113-MH1RP-01SB1-0100
参考基準価格(税別)
¥2,500
販売価格(税込)
¥2,748
販売価格(税別)
¥
2,498
バスケットに入れる
仕様
●終端処理:終端処理済み●同軸タイプ:RF●CN1:MHF1●コネクタ A ジェンダー:オス●CN2:SMA●外径:1.13mm●コネクタ B ジェンダー:メス●特性インピーダンス:50 Ω (Ω)●長さ:100mm●コード番号:229-5104
アズワン品番
65-7397-32