VPRQ-A3-35MPa-4-2m 中高圧用汎用アンプ内蔵圧力センサ バルコム 67138341

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

中高圧用汎用アンプ内蔵圧力センサ

商品レビューを投稿する
30日以内出荷返品不可代引不可特別運賃メーカー直送30日以内出荷とは
内容量1個定格圧力(MPa)35注文コード67138341品番VPRQ-A3-35MPa-4-2m
参考基準価格(税別)¥61,800販売価格(税込)¥67,078
販売価格(税別)
60,980

センサ部は切削加工によるダイアフラム一体構造のため、頑丈・長寿命
短納期・低価格を実現したエコノミータイプ
圧力導入口はΦ9.5と広く、スラッジ、液が溜まりにくい構造

用途水・油・ガス等15-5PH(析出硬化系ステンレス鋼)を腐食させない媒体仕様●ヒステリシス:±0.8%R.C.(100MPa:±1%R.C.)●許容負荷抵抗:DC24V 500Ω以下/DC12V 250Ω以下●校正レンジ(MPa:35●出力の温度影響:±1%R.C./10℃●零点の温度影響:±0.2%R.C./10℃(100MPa:±1%R.C./10℃)材質15-5PH(析出硬化系ステンレス鋼)電源(V)4DC24(±10%)、 5DC12(±10%)選択可定格圧力(MPa)35温度(℃)温度補償範囲(測定媒体温度):-30~70(結露、氷結不可)、許容温度範囲(測定媒体温度):-40~100(結露、氷結不可)接続ねじR3/8アナログ出力4~20mA(4線式)最大締付トルク(N・m)60絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC50V)ケーブル2m標準 Φ6mm非直線性±0.8%R.C.(100MPa:±1%R.C.)許容過負荷150%R.C.限界過負荷200%R.C.推奨締付トルク(N・m)40
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき1,500/税込1,650
北海道地方数量1につき2,000/税込2,200
沖縄地方数量1につき3,000/税込3,300
離島数量1につき3,000/税込3,300
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電子式圧力スイッチ/圧力センサ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする