SD4400-030 防水防寒ツナギ SunDisk(ソルディ) 67139716

SD4400-030 防水防寒ツナギ SunDisk(ソルディ) 67139716
SD4400-030 防水防寒ツナギ SunDisk(ソルディ) 67139716
SD4400-030 防水防寒ツナギ SunDisk(ソルディ) 67139716
SD4400-030 防水防寒ツナギ SunDisk(ソルディ) 67139716
SD4400-030 防水防寒ツナギ SunDisk(ソルディ) 67139716
SD4400-030 防水防寒ツナギ SunDisk(ソルディ) 67139716
SD4400-030 防水防寒ツナギ SunDisk(ソルディ) 67139716
SD4400-030 防水防寒ツナギ SunDisk(ソルディ) 67139716

防水防寒ツナギ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷7日以内出荷とは
サイズLL
コーヒー
ウエスト(cm)112
内容量1枚注文コード67139716品番SD4400-030
参考基準価格(税別)¥25,000販売価格(税込)¥17,578
販売価格(税別)
15,980

防水防寒ツナギ

用途自動車・バイク整備、電気・設備工事、建築・塗装・内装工事、酪農、ウインタースポーツ仕様耐水圧:15,000mm以上・透湿度:5,000g/m2・24h以上、裏地アルミプリント、ヒップオープン(ファスナー)、脇下ファスナー(衣服内の蒸れを素早く排出)、袖口インナーカフス、ズボンスルーポケットコーヒーサイズLL質量(g)1400(Lサイズで計測)胸囲(cm)126混率(%)表地:ポリエステル100% 中綿:ポリエステル100% 裏地:ポリエステル100%ウエスト(cm)112肩幅(cm)49袖丈(cm)63
注意
※商品写真と実物の色は多少異なっている場合がございます。
※洗濯機・乾燥機のご使用はお避け下さい。
※ファスナーは必ず閉めて手洗いしてください。ファスナー破損の原因になります。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

つなぎ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする