用途自動車・バイク整備、電気・設備工事、建築・塗装・内装工事、酪農、ウインタースポーツ仕様耐水圧:15,000mm以上・透湿度:5,000g/m2・24h以上、裏地アルミプリント、ヒップオープン(ファスナー)、脇下ファスナー(衣服内の蒸れを素早く排出)、袖口インナーカフス、ズボンスルーポケット色コーヒーサイズ3L質量(g)1400(Lサイズで計測)胸囲(cm)130混率(%)表地:ポリエステル100% 中綿:ポリエステル100% 裏地:ポリエステル100%ウエスト(cm)116肩幅(cm)51袖丈(cm)65