商品レビューを投稿する内容量1袋(10個)注文コード67139767品番PTSLR12066V350
参考基準価格(税別)¥1,290販売価格(税込)¥1,318販売価格(税別)
Cooper Bussmann PTSLR1206 シリーズの低抵抗 SMD PTC ヒューズは、3.5 A のデータポート、Micromotors とファン、USB 保護、バッテリ充電 / 充電の接続に使用されます。コンパクトな 1206 フットプリント 高速のトリップ時間 低電圧携帯型機器 PC ベースの医療機器