I.L.K(池田レンズ工業)
宝石ルーペ 16倍メタルホルダールーペ 13mm
商品レビューを投稿する
当日出荷
返品不可
メーカー直送
当日出荷とは
内容量
1個
注文コード
67140266
品番
7025
参考基準価格(税別)
¥4,200
販売価格(税込)
¥4,398
販売価格(税別)
¥
3,998
バスケットに入れる
倍率16倍、10倍以上のルーペが欲しい人に。
スリーレンズタイプ
仕様
●レンズ径:13mm●倍率:16倍●レンズ:スリーレンズタイプ●本体重量:21.5g●サイズ:40×20×15mm●付属品:ケース付
アズワン品番
65-8739-26