曜日別特売
TVAC10500 防犯カメラ用品 ABUS 67140318

防犯カメラ用品

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1個注文コード67140318品番TVAC10500
参考基準価格(税別)¥22,500販売価格(税込)¥24,178
販売価格(税別)
21,980

TFTモニタ用ウォールブラケット
使い勝手の良い安定したTFTモニタの壁面取り付け 柔軟に調整可能なヒンジ VESA互換 8 → 26 インチのモニタに最適 耐荷重容量最大15 kg

仕様●奥行き(深さ):130.0 mm●高さ:1,250 mm●幅:120.0mm●アクセサリタイプ:壁面取り付け●コード番号:704-4076アズワン品番65-7967-08
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

防犯カメラ本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする