NBB2-12GM50-A2-V1 誘導型近接センサ バレル形 検出範囲 0 → 1.62 mm ねじの呼び M12 Flush PEPPERL+FUCHS 67141228

誘導型近接センサ バレル形 検出範囲 0 → 1.62 mm ねじの呼び M12 Flush

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1個注文コード67141228品番NBB2-12GM50-A2-V1
参考基準価格(税別)¥24,100販売価格(税込)¥26,378
販売価格(税別)
23,980
仕様●センサ技術:誘導●ねじの呼び:M12●出力タイプ:PNP●検出範囲:2mm●接続方式:M12 - 4ピン●電源電圧:5 → 36 V●応答周波数:0 → 3500 Hz●奥行き:12mm●実装タイプ:洗浄●動作温度 Max:+85℃●動作温度 Min:-40℃●コード番号:239-7451アズワン品番65-7271-15
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

基板用センサ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする