曜日別特売
E2E-X4MB2L8-M5 誘導型近接センサ バレル形 検出範囲 4 mm ねじの呼び M8 omron(オムロン) 67141325

誘導型近接センサ バレル形 検出範囲 4 mm ねじの呼び M8

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1個仕様●センサ技術:誘導●ねじの呼び:M8●出力タイプ:PNP●検出範囲:4 mm●接続方式:M8 3ピンコネクタ●コード番号:237-5530注文コード67141325品番E2E-X4MB2L8-M5
参考基準価格(税別)¥6,270販売価格(税込)¥6,818
販売価格(税別)
6,198
仕様●センサ技術:誘導●ねじの呼び:M8●出力タイプ:PNP●検出範囲:4 mm●接続方式:M8 3ピンコネクタ●コード番号:237-5530アズワン品番65-7355-27
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

基板用センサ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする