PEPPERL+FUCHS
誘導型近接センサ バレル形 検出範囲 8.1 mm ねじの呼び M30 Flush
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
67141359
品番
NBB10-30GM50-A2-V1
参考基準価格(税別)
¥31,500
販売価格(税込)
¥34,078
販売価格(税別)
¥
30,980
バスケットに入れる
仕様
●センサ技術:誘導●ねじの呼び:M30●出力タイプ:PNP●検出範囲:10 mm●接続方式:M12 - 4ピン●電源電圧:5 → 36 V●応答周波数:0 → 1100 Hz●奥行き:30mm●実装タイプ:洗浄●動作温度 Max:+85℃●動作温度 Min:-40℃●コード番号:239-7440
アズワン品番
65-7271-20