omron(オムロン)
誘導型近接センサ バレル形 検出範囲 9 mm ねじの呼び M12 IO-Link
商品レビューを投稿する
12日以内出荷
返品不可
12日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
67141368
品番
E2E-X9B1T12-M1TJ 0.3M
参考基準価格(税別)
¥7,710
販売価格(税込)
¥8,468
販売価格(税別)
¥
7,698
バスケットに入れる
仕様
●ねじの呼び:M12●出力タイプ:PNP●検出範囲:9 mm●接続方式:コネクタ付きケーブル●電源電圧:10 → 30 V dc●長さ:47.1mm●コード番号:214-7871
アズワン品番
65-7268-25