曜日別特売
BV580R 膀胱拡大器セット ミリン ビー・ブラウンエースクラップ 67142716

膀胱拡大器セット ミリン

商品レビューを投稿する
93日以内出荷返品不可93日以内出荷とは
内容量1個注文コード67142716品番BV580R
参考基準価格(税別)¥221,000販売価格(税込)¥241,780
販売価格(税別)
219,800

材料選定、製造および品質管理まで妥協のないドイツ"マイスター"のこだわりによるMade by AESCULAPの手術器械です。

仕様●原材料:ステンレススチール、チタン合金、アルミニウム合金アズワン品番65-9052-94医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:13B1X00218150005医薬品医療機器等法一般医療機器
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

鋼製小物」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする