曜日別特売
TNR28A 玄米・野菜低温貯蔵庫 アルインコ 67149699

玄米・野菜低温貯蔵庫

商品レビューを投稿する
62日以内出荷返品不可代引不可メーカー直送62日以内出荷とは
質量(kg)132
内容量1台注文コード67149699品番TNR28A
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥461,780
販売価格(税別)
419,800

高効率冷凍回路による他社に勝る省エネ力。
ドレンレス冷却ユニット。
ドア周り結露防止対策。
移動に便利なキャスター付き。
冷却装置は5年保障付(本体1年)
(玄米と野菜の同時保管はできません。)
(※加温機能はございません。)

仕様14俵タイプ/28袋用(玄米30kg)材質外装:カラー鋼板(アイボリー)、亜鉛メッキ鋼板 / 内装:カラー鋼板(アイボリー)質量(kg)132電源単相100V寸法(幅W×高さH)(mm)【必要搬入口】1100×1700消費電力(W)(50/60Hz)【冷却時】245/255最大外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1400×1003×1885~1910冷媒R134a庫内寸法(mm)1300×890×1390
注意
※屋内専用
※玄米・野菜・飲料品の保冷用としてご使用ください。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

運搬・収納・保管」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする